Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Systemregistratur
>
Hängeregistratur
>
Sichtreiter
>
Kunststoffreiter
>
Artikel
Schildchen-Halter, 55 mm, 10 Stück, glasklar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-60050002
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
60050002
EAN/GTIN:
4002432350360
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Schildchen-Halter 55 mm. Aufsteckbares Plastik-Abdeckschildchen inkl. Papier-Beschriftungsschild. Format: 55 x 15 mm. Inhalt: 10 Stück. Farbe: glasklar.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff | Plastik
Verwendung für Produkt:
Ablagekörbe 5226, 5227, 5230, 5231, 5232
Farbe:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
inkl. Papier-Beschriftungsschild, 10 St./Pg.
max. Anzahl der Druckzeilen:
4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
Beschriftungsfenster
,
Etikettenhalter
,
Etikettenrahmen
,
Etikettentasche
,
Etikettenträger
,
Tickethalter
,
Briefkorb-Haltebügel
,
Halterung Ablage
,
Kunststoffreiter
,
Beschriftungsschild Registratur
,
Pendeleinsteckschild
,
Schild Briefablage
,
Fenster-Reiter
,
Fensterreiter
,
Registertabs
,
Sicht-Reiter
,
Sichtreiter
,
Vollsicht-Reiter
,
Vollsichtreiter
,
Stehsammler Beschriftungsschild
,
Stehsammlerbeschriftungsschilder
,
briefkorb leitz transparent
,
beschriftungsfenster
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, blau
Leitz
52370035
€ 3,37*
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Leitz
52370003
€ 3,35*
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau
Leitz
52370085
€ 3,28*
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, rot
Leitz
52370025
€ 3,34*
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, schwarz
Leitz
52370095
€ 3,36*
Ähnlich
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Leitz
52370001
€ 3,66*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Leitz
52190035
€ 10,49*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, grau
Leitz
52190085
€ 10,82*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, schwarz
Leitz
52190095
€ 10,51*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, frost
Leitz
52330003
€ 10,48*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, grau
Leitz
52330085
€ 9,47*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, rot
Leitz
52330025
€ 10,13*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber
Leitz
52330084
€ 9,68*
Ähnlich
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, weiss
Leitz
52330001
€ 10,78*
Ähnlich
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, blau
Leitz
52100035
€ 14,13*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.