Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Briefablage
>
Artikel
Briefkorb Plus mit Schublade, A4 quer, Polystyrol, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52100035
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52100035
EAN/GTIN:
4002432393510
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Plus mit Schublade, für vertrauliche und persönliche Unterlagen. Zur Integration in einen Briefkorbstapel oder zum Aufbau eines individuellen Schubladensets, einzigartiges Slide- and Click-System, kein Kippen oder Verrutschen. Leichtlaufende Schublade mit integriertem Griff und verschiebbarem Beschriftungsschild, mit Griffloch am Boden und rutschfesten Gummifüßchen, Stapelfähigkeit: bis zu 20 voll befüllte Briefkorb-Schubladen. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 376 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
stapelbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Briefkorb mit Schublade für vertrauliche und persönliche Unterlagen, einzigartiges Slide- and Clicksystem, leichlaufende Schublade mit Griff, mit rutschfesten Gummifüßchen und Griffloch am Boden.
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagekorb
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 14,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Schildchen-Halter, 55 mm, 10 Stück, glasklar
Leitz
60050002
€ 3,93*
Zubehör
Schubladeneinsatz CUBE/PLUS/WOW CUBE, A4, Polystyrol, glasklar
Leitz
52150002
€ 5,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.