Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Artikel-Nr.:
     C1011-52370003
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52370003
EAN/GTIN:
     4002432374823
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Flach Plus, extra flach. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 37 x 360 mm. Farbe: frost.
Weitere Informationen:
Breite:
255
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Tiefe:
360
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe:
37
Farbe:
Frost
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370035
ab € 2,05*
Zubehör
Leitz
52370085
ab € 1,95*
Zubehör
Leitz
52370025
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
52370095
ab € 1,92*
Zubehör
Leitz
52330035
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
52330003
ab € 6,70*
Zubehör
Leitz
52330095
ab € 6,75*
Zubehör
Leitz
52180035
ab € 5,20*
Zubehör
Leitz
52270003
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,09*
Zubehör
Leitz
52330025
ab € 30,73*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
Zubehör
Leitz
24760003
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.