Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Ordnungsmittel
>
Ablagen
>
Ablagesystem
>
Artikel
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1011-52370095
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
52370095
EAN/GTIN:
4002432374861
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Leitz Briefkorb Flach Plus, extra flach. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 37 x 360 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
... >
Bürobedarf
>
Esselte Leitz
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Briefkorb
,
Sortierkorb
,
ablagekorb a4 quer
,
ablagesystem
,
briefablagekorb leitz
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, frost
Leitz
52370003
€ 3,35*
Zubehör
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, rot
Leitz
52370025
€ 3,34*
Zubehör
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, frost
Leitz
52330003
€ 10,48*
Zubehör
Briefkorb Standard Plus, A4 quer, Polystyrol, blau
Leitz
52180035
€ 7,33*
Zubehör
Distanzelement Plus, für Briefkörbe Plus, grau transparent
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Leitz 52330025 Schreibtischablage Kunststoff Rot
Leitz
52330025
€ 44,17*
Zubehör
Leitz 52330035 Schreibtischablage Kunststoff Blau
Leitz
52330035
€ 9,49*
Zubehör
Leitz 52330095 Schreibtischablage Kunststoff Schwarz
Leitz
52330095
€ 9,94*
Zubehör
Schildchen-Halter, 55 mm, 10 Stück, glasklar
Leitz
60050002
€ 3,93*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.