Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, weiss
Artikel-Nr.:
     C1011-52370001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52370001
EAN/GTIN:
     4002432376193
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Flach Plus, extra flach. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 37 x 360 mm. Farbe: weiss.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Tiefe:
360
Farbe:
weiß
Höhe:
37
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
255
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270001
ab € 2,15*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,07*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.