Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau
Briefkorb Flach Plus, A4, extra flach, Polystrol, grau
Artikel-Nr.:
     C1011-52370085
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52370085
EAN/GTIN:
     4002432376209
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Leitz Briefkorb Flach Plus, extra flach. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 37 x 360 mm. Farbe: grau.
Weitere Informationen:
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
255
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polystyrol
Tiefe:
360
Höhe:
37
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370003
ab € 2,01*
Zubehör
Leitz
52260028
ab € 3,50*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 5,09*
Zubehör
Leitz
52260002
ab € 19,96*
Zubehör
Leitz
52260039
ab € 3,998*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.