Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Briefkorb Jumbo Plus, A4 quer, extra hoch, Polystrol, blau
Artikel-Nr.:
     C1011-52190035
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52190035
EAN/GTIN:
     4002432389094
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Jumbo Plus, quer, extra hoch. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4 quer. Format: 363 x 273 x 103 mm. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
103
Tiefe:
273
stapelbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
extra hoch, mehrfach übereinander stapelbar
Verwendung für Papierformate:
DIN A4 quer
Werkstoff:
Polystyrol
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
363
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Farbe:
blau
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52190095
ab € 6,73*
Zubehör
Leitz
52270055
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
52300095
ab € 69,02*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
60060002
ab € 4,23*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.