Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber
Briefkorb Jumbo Plus, A4, extra hoch, Polystrol, silber
Artikel-Nr.:
     C1011-52330084
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52330084
EAN/GTIN:
     4002432374816
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Leitz Briefkorb Jumbo Plus, extra hoch. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Material: Polystyrol (PS), für A4. Format: 255 x 103 x 360 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
silber
stapelbar:
Ja
Höhe:
103
Tiefe:
360
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52270084
ab € 2,21*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 4,69167*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.