Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Briefkorb WOW Plus, A4, Polystyrol, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-52263001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52263001
EAN/GTIN:
     4002432394449
Suchbegriffe:
Ablagesystem
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Leitz Briefkorb WOW Plus. Mehrfach übereinander stapelbarer Einzelbriefkorb mit Greifausschnitt. Glänzend. Material: Polystyrol (PS). Für A4. Format: 255 x 70 x 360 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
255
Tiefe:
360
Greifausschnitt vorhanden:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
stapelbar:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Höhe:
70
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
55022001
ab € 16,24*
Zubehör
Leitz
52340092
ab € 6,42*
Zubehör
Leitz
60050002
ab € 2,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.