Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Ordnungsmappe WOW, 12 Fächer, PP, grün
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT46340054
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340054
EAN/GTIN:
     4002432123438
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Leitz Ordnungsmappe WOW. 12 Fächer. Mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel. Mit Inhaltsverzeichnis. Drei Schutzklappen für lose Dokumente. Mit laminierter Oberfläche für ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Polyproplyen (PP). Format: 320 x 260 x 17 mm. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
12
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Höhe:
320
Breite:
260
Beschreibung der Besonderheiten:
mit 12 Beschrifungsschildchen auf dem Vorderdeckel, mit Inhaltsverzeichnis und drei Schutzklappen für lose Dokumente, mit laminierter Oberfläche
Material des Einbandes:
Polyproplyen (PP)
Farbe:
grün
Art des Verschlusses:
Gummizug
Farbe des Fächerblocks:
Grau
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,85*
€ 10,38*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,44*
€ 12,42*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,40*
€ 23,45*
3 Tage
387
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,29*
€ 54,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 41,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,20*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,69*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,21*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,93*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,95*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,21*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,86*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 15,04*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,99*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,87*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.