Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnungsmappe WOW, für Papierformat A4, Anzahl Fächer 12, Art des Verschlusses


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnungsmappe
Ordnungsmappe
Artikel-Nr.:
     1039H-984910010717
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     46340054
EAN/GTIN:
     4002432123438
Suchbegriffe:
Faltmappe
Fächer-Mappe
Fächermappe
Fächertasche
Ordnungsmappe WOW, für Papierformat A4, Anzahl Fächer 12, Art des Verschlusses

Mit 3 Schutzklappen am Rückdeckel und 12 Fächer mit Taben für eine übersichtliche Organisation. Das Inhaltsverzeichnis im Rückdeckel ermöglicht einen schnellen Zugriff auf den Inhalt. Gut kombinierbar mit Leitz Sichthüllen oder Leitz CombiFile Hüllen.
Fassungsvermögen (kbc) 200 Blatt (80 g/m²), Breite 265mm, Tiefe 17mm, Höhe 320mm

Eigenschaft: A4, 12 Fächer, Art des Verschlusses Gummizug
Farbe: grün

Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, leitz fächermappe grün, faltmappe, faltmappe leitz, WOW, für, Papierformat, 46340054
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,83*
€ 10,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,46*
€ 12,40*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 10,26*
€ 16,91*
Lager 1039
3
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,40*
€ 20,84*
2 Tage
387
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,30*
€ 53,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290054
ab € 5,18*
Ähnlich
Leitz
60470054
ab € 5,68*
Ähnlich
Leitz
60410054
ab € 6,23*
Ähnlich
Leitz
60420054
ab € 7,03*
Ähnlich
Leitz
60450054
ab € 14,04*
Ähnlich
Leitz
60430054
ab € 9,94*
Ähnlich
Leitz
60440054
ab € 11,99*
Ähnlich
Leitz
52161054
ab € 17,04*
Ähnlich
Leitz
53611054
ab € 5,89*
Ähnlich
Leitz
52263054
ab € 3,17*
Ähnlich
Leitz
55022054
ab € 14,83*
Ähnlich
Leitz
55021062
ab € 13,96*
Ähnlich
Leitz
50082054
ab € 9,88*
Ähnlich
Leitz
50081054
ab € 8,31*
Ähnlich
Leitz
50081062
ab € 8,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.