Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 6 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     1682-125243201
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028193
EAN/GTIN:
     0033816097162
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 6 mm. Kapazität: 25 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Farbe:
weiß
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25
Werkstoff:
PVC
max. Durchmesser des Binderückens:
6
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,35*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,18*
€ 5,38*
2 Tage
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,78*
8 Tage
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,56*
€ 5,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,44*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,79*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,65*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,50*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,94*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,69*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.