Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     107-537502
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028177
EAN/GTIN:
     0033816097049
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 95 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Werkstoff:
PVC
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95
Farbe:
schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
pro Packung
€ 4,30*
ab € 6,82*
€ 10,13*
10 Tage
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,99*
€ 10,39*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 6,93*
€ 10,61*
3 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 2,90*
ab € 7,26*
€ 10,75*
4 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,99*
ab € 7,75*
€ 11,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,95*
€ 11,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,03*
€ 10,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0682* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,51*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.