Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, weiß
Artikel-Nr.:
     690-752434000
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028195
EAN/GTIN:
     0033816097186
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 65 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
max. Durchmesser des Binderückens:
10
Farbe:
weiß
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
65
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
2
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,51*
€ 6,98*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 4,61*
€ 7,15*
1 Tag
143
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,65*
€ 7,19*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,68*
€ 7,26*
2 Tage
32
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,87*
€ 7,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,18*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.