Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Plastikbinderücken 4028193 DIN A4 6mm weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/193/a007193i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-125243201
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4028193
EAN/GTIN:
     033816097162
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC® Plastikbinderücken CombBind® 6mm DIN A4 weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CombBind®
Typ des Binderückens:
21 Ringe
max. Durchmesser des Binderückens:
6
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
25 Bl.
Werkstoff:
Plastik
Farbe:
weiß
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbinderücken CombBind®
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
Weitere Suchbegriffe: ibico plastik binderücken 6 mm weiß, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Bindegerätezubehöre, Bindesystemzubehöre, Bindezubehöre, Ringheftung
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,14*
€ 5,25*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 5,33*
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,56*
€ 5,75*
8 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,58*
€ 5,81*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,55*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 62 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,47*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,57*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,73*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,86*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,87*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.