Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 10 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-125242890
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028175
EAN/GTIN:
     0033816097032
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 10 mm. Kapazität: 65 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
65
max. Durchmesser des Binderückens:
10
Werkstoff:
PVC
Farbe:
schwarz
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
28
pro Satz
€ 5,95*
ab € 4,60*
€ 7,13*
pro Satz
€ 4,30*
ab € 4,63*
€ 7,14*
pro Satz
€ 7,95*
ab € 4,65*
€ 7,36*
8 Tage
28
pro Satz
€ 5,87*
ab € 5,18*
€ 7,87*
2 Tage
3
pro Satz
€ 4,99*
ab € 5,19*
€ 7,90*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 7,13*
€ 8,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 6,48*
€ 7,71
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 6,20*
€ 7,38
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 6,01*
€ 7,15
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 5,72*
€ 6,81
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 4,60*
€ 5,47
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,046* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,52*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,83*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,62*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,73*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,88*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,40*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,56*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.