Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, blau
Artikel-Nr.:
     1682-125243050
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028238
EAN/GTIN:
     0033816097506
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
plastik binderücken 21ringe blau
plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125
Werkstoff:
PVC
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken ibico
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 7,89*
€ 11,84*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,90*
€ 11,85*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,25*
€ 13,00*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 8,48*
€ 13,01*
10 Tage
4
pro Stück
€ 5,87*
ab € 9,02*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,66*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,69*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,59*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,97*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,48*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.