Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 12 mm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-4028217
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028217
EAN/GTIN:
     0033816097346
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
Spiralbinderücken
Spiralrücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 12 mm. Kapazität: 95 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
95
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Verwendung für Papierformate:
A4
max. Durchmesser des Binderückens:
12
Werkstoff:
PVC
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,75*
€ 12,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,51*
€ 12,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,58*
€ 11,40
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,28*
€ 11,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,01*
€ 10,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,93*
€ 8,25
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,77*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,63*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,69*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,92*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,88*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,25*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,50*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.