Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 14 mm, 100 Stück, rot
Artikel-Nr.:
     C1011-4028218
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028218
EAN/GTIN:
     0033816097353
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
leitz plastik binderücken 14 mm
plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 14 mm. Kapazität: 125 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: rot.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
14
Verwendung für Papierformate:
A4
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Werkstoff:
PVC
Farbe:
rot
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
125
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,49*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,81*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,66*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,69*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,59*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,48*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,93*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,81*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,70*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,24*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,48*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.