Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Plastikbinderücken CombBind, A4, PVC, 8 mm, 100 Stück, schwarz
Artikel-Nr.:
     107-537202
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028174
EAN/GTIN:
     0033816097025
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
GBC Plastikbinderücken CombBind. Für die Plastikspiralbindung. Für CombBind-Systeme. Rückenbreite: 8 mm. Kapazität: 45 Blatt. Material: PVC. Format: A4. Inhalt: 100 Stück. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
max. Durchmesser des Binderückens:
8
Farbe:
schwarz
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang:
45
Verwendung für Papierformate:
A4
Werkstoff:
PVC
Typ des Binderückens:
Plastikspiralbindung CombBind
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,81*
1 Tag
37
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,89*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,75*
€ 5,96*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,72*
€ 6,08*
2 Tage
50
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 3,91*
€ 6,14*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,96*
€ 5,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0367* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,50*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,88*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,64*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,64*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,94*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,95*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,83*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,72*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,91*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,00*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 7,98*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.