Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastikbinderücken 8mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plastikbinderücken 8mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück
Plastikbinderücken 8mm 21 Ringe schwarz VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA334641
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028174
EAN/GTIN:
     0033816097025
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • geeignet für DIN A4
  • 8 mm
  • für 45 Blatt
  • Farbe: schwarz
  • VE=100 Stück
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.338 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: Spiralbinderücken, Spiralrücken, binderücken gbc plastik 8mm 21 ringe schwarz, plastikbinderücken, plastikbinderücken ibico, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,66*
€ 5,84*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,67*
€ 5,86*
3 Tage
37
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,80*
€ 5,99*
Lager 467
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,88*
€ 6,19*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 6,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,46*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,86*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,57*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,85*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,87*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,80*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,69*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,89*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 7,99*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028620
ab € 10,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.