Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Archiv-Stehsammler Click & Store WOW, A4, Graukarton, violett
Artikel-Nr.:
     505-80604762
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60470062
EAN/GTIN:
     4002432103881
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Leitz Archiv-Stehsammler Click & Store WOW. Für DIN A4. Schneller, einfacher Aufbau mittels Druckknöpfen. Vorder- und Rückseite werden mit einer zusätzlichen Klappe in der Innenseite befestigt. Platz sparend zu verstauen. Mit vernickeltem Griffloch. Mit Metall-Etikettenhalter auf Vorder- und Rückseite. Mit großem Beschriftungsfeld. Material: stabiler Graukarton mit wasser- und schmutzabweisender PP-Folie laminiert. Format Außenmaß: vorne 253 x 103 x 170 mm, hinten 253 x 103 x 330 mm. Farbe: violett.
Weitere Informationen:
Tiefe:
170
Werkstoff:
Graukarton mit PP-Folie laminiert
Höhe vorne:
253
Lieferung gefaltet:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Typbezeichnung des Motivs:
ohne
max. Füllhöhe an Papier:
100
Archivdruck vorhanden:
Nein
Breite:
103
Farbe:
violett
Höhe hinten:
330
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,67*
€ 9,71*
11 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,84*
€ 10,56*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 8,42*
€ 12,77*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 13,29*
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 60,83*
€ 79,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60470036
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
60470054
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
60470023
ab € 5,73*
Zubehör
Leitz
60470095
ab € 5,71*
Zubehör
Leitz
60470001
ab € 5,70*
Zubehör
Leitz
60440062
ab € 12,28*
Zubehör
Leitz
52263062
ab € 3,38*
Zubehör
Leitz
55022062
ab € 13,82*
Zubehör
Leitz
50082062
ab € 9,82*
Zubehör
Leitz
55312062
ab € 2,33*
Zubehör
Leitz
52771051
ab € 38,13*
Zubehör
Leitz
52771062
ab € 38,35*
Zubehör
Leitz
30010062
ab € 1,10*
Zubehör
Leitz
52390035
ab € 20,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.