Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Qualitäts-Ordner Active WOW, A4, Polyfoam, breit, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-11060001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     11060001
EAN/GTIN:
     4002432120482
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Active WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Am Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs oder andere Utensilien. Mit Stiftelasche. Verschluss mit Gummizug. Ohne Schlitze. Ohne Kantenschutz. Gewölbter Rücken mit Griffloch. Mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild. Oberfläche schmutzabweisend und langlebig. Material: aufgeschäumtes Polyfoam, 2,8 mm. Format: für A4, 318 x 312 mm, Rückenbreite: 82 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
318
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Schlitze vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe des Rückens:
weiß
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Vorderdeckel mit 3 Innentaschen für lose Papierablage, CDs und Utensilien, mit Stiftelasche, Verschluss mit Gummizug, mit beiliegendem, selbstklebendem Rückenschild, Oberfläche schmutzabweisend und langlebig
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
82
Deckblatt vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Material der Kaschierung außen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Garantie gewährt:
Ja
Material der Kaschierung innen:
aufgeschäumtes Polyfoam 2,8mm
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Breite:
312
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Griffloch vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,86*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,52*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,63*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,74*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,07*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,93*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,82*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,59*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,49*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,00*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,23*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,95*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,85*
Zubehör
Leitz
12140000
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.