Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Qualitäts-Ordner Plastik, mit Schlitzen, A4, breit, weiss
Artikel-Nr.:
     639-135910000
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10105001
EAN/GTIN:
     4002432359479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner Plastik breit. Äußerst widerstandsfähiger und schmutzabweisender Einband aus 30% vor Gebrauch recycelter PP-Folie außen und PE-laminiertem Papier auf der Innenseite auf stabilem, zu 90% recyceltem Karton für längere Lebensdauer. Mit patentierter 180°-Präzisionsmechanik für 50% weiteres Öffnen und 20% schnelleres Arbeiten. Mit Schlitzen, Griffloch und Kantenschutz. Mit Sichttasche (PP) am Rücken. Mit auswechselbarem Rückenschild. Für bis zu 600 Blatt (80 g/qm). Material: Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert, innen Polyethylen-beschichtetes, graues Papier. Format: für DIN A4, 285 x 318 mm, Rückenbreite: 80 mm. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik. GS-geprüft. FSC®-zertifiziert. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite des Rückens:
80
Material der Kaschierung außen:
Einband aus 90% recyceltem Karton, mit 30% vor Gebrauch recycelter Polypropylen-Folie kaschiert
Schlitze vorhanden:
Ja
Material der Kaschierung innen:
PE-beschichtetes Papier
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Griffloch vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Farbe des Rückens:
Weiß
Höhe:
318
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
weiß
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Breite:
285
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 3,78*
€ 3,93*
1 Tag
2061
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,83*
€ 3,97*
2 Tage
633
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,91*
€ 4,05*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 4,19*
6 Tage
127
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,15*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5032
ab € 6,24*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,56*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,00*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,80*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,43*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,56*
Zubehör
Leitz
43580000
ab € 1,14*
Zubehör
Leitz
43500085
ab € 1,06*
Zubehör
Leitz
43550085
ab € 1,15*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,67*
Zubehör
Leitz
12330085
ab € 1,18*
Zubehör
Leitz
12310085
ab € 2,29*
Zubehör
Leitz
12100085
ab € 0,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.