Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Qualitäts-Ordner WOW, mit Schlitzen, A4, breit, gelb
Artikel-Nr.:
     C1011-10050016
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10050016
EAN/GTIN:
     4002432120406
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Qualitäts-Ordner WOW breit. Mit patentierter 180º-Präzisionsmechanik. 5 Jahre Garantie auf die Mechanik, GS-geprüft. 50% weitere Mechaniköffnung für schnelleres und komfortableres Arbeiten. Ablegen auch auf der linken Seite möglich. Mit Schlitzen. Mit Griffloch. Mit Deckblatt. Mit aufgeklebtem, abziehbarem Rückenschild. Die laminierte Oberfläche verleiht dem Ordner ein glänzendes, hochwertiges Design. Material: Einband aus Pappe (RC), außen und innen mit laminiertem Papier kaschiert. Format: für A4, 318 x 285 mm, Rückenbreite: 80 mm. FSC®-zertifiziert. Farbe: gelb.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
PP
Farbe:
gelb
Schlitze vorhanden:
Ja
Deckblatt vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite des Rückens:
80
Garantiedauer:
5 Jahre auf die Mechanik
Farbe des Rückens:
gelb
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Bügel
Breite:
285
Garantie gewährt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
WOW
Material der Kaschierung innen:
Papier
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Höhe:
318
Griffloch vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
180°-Präzisionshebelmechanik
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17286036
ab € 2,87*
Zubehör
Leitz
17286089
ab € 2,68*
Zubehör
Leitz
17286054
ab € 2,52*
Zubehör
Leitz
17286023
ab € 2,60*
Zubehör
Leitz
12930000
ab € 3,74*
Zubehör
Leitz
12940000
ab € 4,71*
Zubehör
Leitz
12430000
ab € 4,05*
Zubehör
Leitz
12150000
ab € 4,94*
Zubehör
Leitz
12440000
ab € 4,81*
Zubehör
Leitz
12160000
ab € 5,61*
Zubehör
Leitz
12450000
ab € 6,45*
Zubehör
Leitz
12170000
ab € 7,03*
Zubehör
Leitz
12410000
ab € 2,22*
Zubehör
Leitz
12130000
ab € 2,96*
Zubehör
Leitz
12420000
ab € 2,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.