Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox VersaLink C605V/XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox VersaLink C605V/XL
Artikel-Nr.:
     C1006-7199794
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     C605V_XL
EAN/GTIN:
     0095205848069
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Xerox VersaLink C605V/XL - Multifunktionsdrucker - Farbe - LED - 216 x 356 mm (Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 53 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 53 Seiten/Min. (Drucken) - 700 Blatt - 33.6 Kbps - Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0 - Sold
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie
LED - Farbe
Faxtyp
Normalpapier
Monatliche Kapazität (max.)
120000 Seiten
Schnittstelle
Gigabit LAN, USB-Host, NFC, USB 3.0
Anzeigefunktionen
Touchscreen
Display-Diagonale
17.8 cm (7")
Büromaschinen-Merkmale
Scan-to-E-Mail, Scan-to-Network, Scannen an FTP, Scannen an SMB, an USB Host scannen
Empfohlenes monatliches Volumen
15000 Seiten
AirPrint-fähig
Ja
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Anzeige Farbunterstützung
Farbe
Verschiedenes
Preistyp
Sold
Kompatible Standards
FIPS 140-2
Aufwärmzeit
11 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie s/w
4.8 Sek.
Ausgabezeit erste Kopie Farbe
6.7 Sek.
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb
820 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
90 Watt
Stromverbrauch im Schlafmodus
0.9 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 85%
Geräuschpegel
33.5 dBA (Leerlauf) / 57.4 dBA (in Betrieb)
Abmessungen und Gewicht
Breite
47 cm
Tiefe
50.3 cm
Höhe
64.37 cm
Gewicht
36.1 kg
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 53 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 53 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 600 x 400 dpi (einfarbig)/bis zu 600 x 400 dpi (Farbe)
Max. Dokumentvergrößerung
400%
Max. Dokumentverkleinerung
25%
Max. Kopien
999
Automatisches Duplexing
Ja
Kopierfunktionen
ID Card Copy, Sortierung der Kopien, Edge Erase, Book Copy, Auto Background Suppression
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 2400 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 2400 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 53 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 53 Seiten/Min. (Farbe)
Druckertreiber/Emulationen
PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, PDF, TIFF, HPGL, XPS, JPEG
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.8 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)
5.2 Sek.
Automatisch beidseitig
Ja
Scannen
Farbtiefe
24-Bit
Optische Auflösung
600 x 600 dpi
Graustufen Tiefe
8-bit
Automatischer beidseitiger Druck
Ja
Dokumenten- und Medienhandling
Unterstützter Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Etiketten, Recycling-Papier, Bondpapier, Karton, gelochtes Papier, Vordruck
Max. Vorlagenformat
216 x 356 mm
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
100 Blatt
Standardmedienkapazität
700 Blatt
Ausgabeablagekapazität
400 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling
RADF - 100 Blatt Größe: 140 x 140 mm - 216 x 356 mm Gewicht: 60 g/m² - 128 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 32 lbs (Verklebung) ¦ Mehrzweckfach - 150 Blatt Größe: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle) ¦ Zufuhrfach - 550 Blatt Größe: 76 x 190 mm - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m² - 220 g/m²; Gewicht (Pfund): 16 lbs (Verklebung) - 43 lbs (Hülle) ¦ Ausgabefach - 400 Blatt
Max. Medienkapazität
3250 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 53 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Drucken: bis zu 53 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Drucken: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 53 Seiten/Min. (A4) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 53 Seiten/Min. (A4) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 47 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - s/w ¦ Kopieren: bis zu 55 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe ¦ Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Kopieren: bis zu 50 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Legal) - s/w ¦ Drucken: bis zu 45 Seiten/Min. (Legal) - Farbe ¦ Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 50 Seiten/Min. (A4) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 52 Seiten/Min. (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Legal) - s/w-Duplex ¦ Drucken: bis zu 26 Seiten/Min. (Legal) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 49 ipm (Letter A) - s/w ¦ Scannen: bis zu 47 ipm (Letter A) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 75 ipm (Letter A) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 55 ipm (Letter A) - Farbe Duplex ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - s/w ¦ Scannen: bis zu 46 ipm (A4) - Farbe ¦ Scannen: bis zu 71 ipm (A4) - s/w-Duplex ¦ Scannen: bis zu 52 ipm (A4) - Farbe Duplex
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Max. Mediengröße
A4/Legal
Min. Mediengewicht
60 g/m²
Max. Mediengewicht
220 g/m²
Min. Mediengröße
76 x 127 mm
Mehrzweckeinzug Kapazität
150 Blatt
Min. Mediengewicht (Pfund)
16 lbs (Verklebung)
Max. Mediengewicht (Pfund)
43 lbs (Hülle)
Faxgerät
Kompatibilität
Super G3
Max. Übertragungsgeschwindigkeit
33.6 Kbps
Datenkomprimierungssystem
MH, MR, MMR, JBIG
Faxauflösungen
600 x 600 dpi
Faxfunktionen
Funktionen
Faxweiterleitung
Verbindungen
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2003, HP-UX 11i v3, MS Windows 7, MS Windows 2000 Server, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, MS Windows Server 2012, Windows 8, Apple Mac OS X 10.10, Windows 10, Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, SuSe Linux 13.2, Red Hat Enterprise Linux, IBM AIX 7.2, Oracle Solaris 11.3, Fedora 24
Schnittstellen
USB host ¦ USB 3.0 ¦ Gigabit-LAN - RJ-45
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Secure Print, SSL, TLS, Secure Fax, IP-Filterung, Anschlussblockierung, AES-256, Secure Scan, Secure Email
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
59.4 cm
Transporttiefe
65.5 cm
Transporthöhe
78.9 cm
Transportgewicht
44 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Arbeitsspeicher
Standardspeicher
4 GB
Festplattenlaufwerk
250 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.964,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.151,95*
€ 3.750,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.106,01*
€ 3.696,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.022,49*
€ 3.596,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.978,24*
€ 3.544,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.964,74*
€ 3.528,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Xerox
097S04949
ab € 275,17*
Zubehör
Xerox
097S04952
ab € 550,56*
Zubehör
Xerox
C605SP3
ab € 1.036,14*
Zubehör
Xerox
097S04948
ab € 701,01*
Zubehör
Xerox
097S04953
ab € 582,83*
Zubehör
Xerox
008R12941
ab € 75,75*
Zubehör
Xerox
108R01416
ab € 18,68*
Zubehör
Xerox
097S04954
ab € 190,20*
Zubehör
Xerox
097S04994
ab € 233,59*
Zubehör
Xerox
108R01485
ab € 59,92*
Zubehör
Xerox
108R01487
ab € 59,55*
Zubehör
Xerox
108R01486
ab € 59,64*
Zubehör
Xerox
108R01488
ab € 59,47*
Zubehör
Xerox
497K16750
ab € 48,41*
Zubehör
Xerox
106R03896
ab € 172,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.