Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt
Xerox Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04948
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04948
EAN/GTIN:
     0095205847666
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
xerox papierkassette
Kaufen Sie Großraum-Papierbehälter für 2.000 Blatt für Xerox® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker​/​C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker​/​C600-Farbdrucker​/​C605-Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
569 mm
Verpackungstiefe:
662.9 mm
Verpackungshöhe:
711.2 mm
Paketgewicht:
37920.9 g
Typ:
Einzugsmodul
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C500, VersaLink C505, VersaLink C600, VersaLink B600/B610, VersaLink B605/B615, VersaLink C605
Maximale Kapazität:
2000 Blätter
Produktfarbe:
Weiß
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Weitere Suchbegriffe: papierkassette
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 705,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 777,91*
€ 925,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 771,92*
€ 918,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 753,80*
€ 897,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 737,70*
€ 877,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,59*
€ 839,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.