Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Xerox 1 x 550-Blatt-Behälter
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04949
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04949
EAN/GTIN:
     4058154228746
Suchbegriffe:
Auslage-Schale
Auslageschale
Buffetschale
Feinkost-Schale
Kaufen Sie 1 x 550-Blatt-Behälter für Xerox® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker​/​C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker​/​C600-Farbdrucker​/​C605-Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
535.9 mm
Verpackungstiefe:
584.2 mm
Verpackungshöhe:
248.9 mm
Paketgewicht:
8482.3 g
Typ:
Einschub
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink C500, VersaLink C505, VersaLink C600, VersaLink B600/B610, VersaLink B605/B615, VersaLink C605
Ursprungsland:
Vietnam
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,36*
€ 382,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,52*
€ 380,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,14*
€ 365,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,53*
€ 356,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,50*
€ 327,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.