Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Transportrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Transportrolle
Xerox Transportrolle
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04954
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04954
EAN/GTIN:
     4058154239513
Suchbegriffe:
Drucker-Rollsockel
Druckerständer
druckerständer
Kaufen Sie Transportrolle für Xerox® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker​/​C500-Farbdrucker​/​C505-Farb-Multifunktionsdrucker​/​C600-Farbdrucker​/​C605-Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
617.759 x 584.199 x 330.199 mm
Verpackungsbreite:
584.2 mm
Verpackungstiefe:
619.8 mm
Verpackungshöhe:
330.2 mm
Paketgewicht:
17962.5 g
Unterstützte Positionierung:
Flur
Farbe:
Ja
Produktfarbe:
Hellgrau
Ursprungsland:
Vietnam
Kompatibilität:
VersaLink C500, VersaLink B605/B615, VersaLink C605, VersaLink C600, VersaLink C505, VersaLink B600/B610
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,95*
€ 268,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,14*
€ 260,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,20*
€ 253,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,58*
€ 225,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.