Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt x 4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt x 4)
Xerox Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt x 4)
Artikel-Nr.:
     C1136-097S04953
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     097S04953
EAN/GTIN:
     0095205847659
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Drucker Verteilereinheit
Sorter
xerox sorter
Kaufen Sie Mailbox mit 4 Fächern (100 Blatt x 4) für Xerox® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker​/​C600-Farbdrucker​/​C605-Farb-Multifunktionsdrucker und erweitern Sie die Workflow-Optionen für Ihren Xerox-Drucker.
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
574 mm
Verpackungstiefe:
518.2 mm
Verpackungshöhe:
386.1 mm
Paketgewicht:
7783.7 g
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gerätekompatibilität:
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität:
Xerox
Kompatibilität:
VersaLink B605/B615, VersaLink C605, VersaLink C600, VersaLink B600/B610
Produktfarbe:
Schwarz
Maximale Kapazität:
100 Blätter
Ursprungsland:
Vietnam
Weitere Suchbegriffe: drucker verteilereinheit
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,08*
€ 775,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,57*
€ 762,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,21*
€ 747,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 614,87*
€ 731,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,20*
€ 696,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.