Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor SECUNORM 175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-6327070
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     175001.02
EAN/GTIN:
     4002632921087
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Wer das SECUNORM Handycut gern benutzt, den wird das SECUNORM 175 erst recht überzeugen. Das SECUNORM 175 ist der legitime Nachfolger des beliebten kleinen Kartonmessers. Denn Sie erleben Gutes jetzt noch besser: z.B. durch den besonders einfachen Klingenwechsel, den ergonomischen Griff und das frische Design.
Martor SECUNORM 175 - Allzweckmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Allzweckmesser
Verschiedenes
Griffmaterial
Aluminium
Schneidegerät
Merkmale
Selbsteinzugklinge
Ausziehbar
Ja
Austauschbare Klinge
Ja
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,16*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 10,06*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,17*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,03*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.