Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-701462 Herst.-Nr.: 45.60 EAN/GTIN: 4002632906107 |
| | |
|
|  |  |
 | Die INDUSTRIEKLINGE NR. 45 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über vier nacheinander nutzbare Schneidkanten für eine besonders lange Einsatzzeit. Die Klinge ist 39,0 mm lang, 18,5 mm breit und 0,30 mm stark. Die INDUSTRIEKLINGE NR. 45 ist unter der Bestellnummer 45.60 in der Klarsichtverpackung zu 10 Stk. erhältlich. Sie können die Klinge in den folgenden MARTOR-Messern einsetzen: SECUMAX EASYSAFE, SECUNORM 175, SECUNORM HANDY. Schliff: Standardschliff
Klingen-Facetten: 1-fach
Klingeneigenschaften: 4-fach nutzbare Klinge
Weitere Informationen:  |  | Breite Artikel mit Verpackung: | 22 mm | Höhe Artikel mit Verpackung: | 9.0 mm | Gewicht Artikel mit Verpackung: | 0.0166 kg | Klingenform: | Rechteckklinge | Anzahl Lochung Klinge: | 5-Lochklinge | Ursprungsland: | DE | Basismaterial: | Stahl | Klinge rostfrei: | nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Klingenschliff: | Standardschliff | Klingen-Facetten: | 1-fach | Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): | nein | Schneidkanten: | 4-fach nutzbar | Länge Artikel ohne Verpackung: | 39 mm | Breite Artikel ohne Verpackung: | 18.5 mm | Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung: | 0.30 mm | Länge Artikel mit Verpackung: | 45 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Ersatzklinge Baumschere, Ersatzklinge Folienschneider, Papierband, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Ersatzklinge für Sicherheitscuttermesser, Ersatzklinge für Sicherheitsmesser, Sicherheitsmesserersatzklinge, Ersatzklingen Skalpell, Skalpell Ersatzklingen, Skalpellklinge, martor skalpellklingen, ersatzklingen skalpell, abbrechklingen 18mm, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser |
|  |  |
|  |  | Angebote (53) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 20 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,26* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,34* | € 3,91* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 10 |  | pro Packung | € 4,79* | ab € 2,80* | € 3,91* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,91* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,90* | ab € 2,38* | € 3,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen | Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 65,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|