Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Sevilla Fotorahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-3798082
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00066221
EAN/GTIN:
     4007249662217
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Fotorahmen
Photorahmen
Hama Sevilla - Fotorahmen - Konzipiert für: 5x7 Zoll (13x18 cm) - Kunststoff - rechteckig
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Fotorahmen
Breite
20 cm
Höhe
30 cm
Dicke
1.7 mm
Rahmen
Material
Kunststoff
Design
Rechteckig
Ausrichtung
Vertikal
Enthaltene Menge
1
Vorgesehenes Bildformat
5x7 Zoll (13x18 cm)
Rahmenfarbe
Schwarz
Oberflächenmaterial Vorderseite
Glas
Rahmenbreite
9 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00175882
ab € 6,22*
Ähnlich
Hama
00175884
ab € 8,89*
Ähnlich
Hama
00175885
ab € 11,55*
Ähnlich
Hama
00034951
ab € 9,18*
Ähnlich
Hama
00066858
ab € 7,73*
Ähnlich
Hama
00066859
ab € 12,05*
Ähnlich
Hama
00193074
ab € 6,61*
Ähnlich
Hama
00193081
ab € 6,59*
Ähnlich
Hama
00175272
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175277
ab € 3,56*
Ähnlich
Hama
00175282
ab € 3,57*
Ähnlich
Hama
00066691
ab € 2,81*
Ähnlich
Hama
00066495
ab € 1,65*
Ähnlich
Hama
00066499
ab € 7,48*
Ähnlich
Hama
00066694
ab € 2,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.