Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY Cat.6 HDMI & IR Splitter Extender with Loop Out


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-7532856
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     38155
EAN/GTIN:
     4002888381550
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
KVM Extender
Audio Übertrager
Verlängert und verteilt HDMI - & IR-Signale auf bis zu 4 Displays über Distanzen bis zu 70m.
LINDY Cat.6 HDMI & IR Splitter Extender with Loop Out - Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager - 4 Anschlüsse - bis zu 50 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Australien, Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Gerätetyp
Video-/Audio-/Infrarot-Übertrager
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 7.1-Kanal-Audio-Unterstützung
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produktzertifizierungen
HDCP 1.2
Anz. Anschlüsse
4
Maximaler Übertragungsbereich
50 m
Max Auflösung
1920 x 1080 @ 60 Hz
Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör
4 HDMI-/IR-Empfänger
Enthaltene Kabel
4 x Kabel für IR-Empfänger ¦ 1 x IR-Senderkabel
Kennzeichnung
FCC, RoHS, REACH
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
25 cm
Tiefe
11.8 cm
Höhe
3.2 cm
Gewicht
443 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31 cm
Transporttiefe
16.2 cm
Transporthöhe
7.4 cm
Transportgewicht
1.516 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 4 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x HDMI (Ausgang) - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x IrDA (Ausgang) - mini jack ¦ Verwaltung
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,53*
€ 200,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,56*
€ 198,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,29*
€ 195,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.