Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson SureColor SC-P9000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6598818
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CE40301A2
EAN/GTIN:
     8715946606668
Suchbegriffe:
Großformatdrucker
Plotter
Farblaserfolie
Kopierfolie
Mit diesem flexiblen 44-Zoll (111,8 cm)-Fotodrucker und Proofer erstellen Sie professionelle Drucke und Proofs von höchster Qualität. Der SureColor SC-P9000 STD Spectro druckt dank seinem Epson TFP PrecisionCore-Druckkopf und einem Tintenset mit 10 Farben 98 Prozent der Pantone-zertifizierten Farben und sorgt so für eine akkurate Reproduktion und langlebige Ergebnisse. Seine fortschrittliche Technologie wird durch verschiedene, einfach zu nutzende Funktionen unterstützt.
Epson SureColor SC-P9000 - 1118 mm (44") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (111,8 cm) - 2.880 x 1.440 dpi - USB 2.0, Gigabit LAN - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
1118 mm (44") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
2.880 x 1.440 dpi
Druckersprache
EPSON ESC/P
Max. Auflösung (Farbe)
2.880 x 1.440 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, Gigabit LAN
Größe des Voranzeige-Displays
6.3 cm
Tintenstrahl-Technologie
Epson PrecisionCore TFP
Mindestgröße der Tintentröpfchen
3,5 pl
Tintenpatronenkonfiguration
11 Patronen (je 1: Cyan, Magenta, Gelb, Light-Schwarz, Hell-Cyan, Hell-Magenta, Helles Light-Schwarz, Orange, Grün, Foto-Schwarz, Matt-Schwarz)
Düsenkonfiguration
10 x 360 Düsen
Tintentyp
Epson UltraChrome HDX Ink
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
10 Farben - Cyan, Vivid Magenta, Gelb, Light Black, Light Cyan, Vivid Light Magenta, Light Light Black, Photo Black oder Matte Black
Cutter
Ja
RAM
RAM Installiert (Max.)
256 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), B0 (1000 x 1414 mm), Rolle (111,8 cm), Rolle (43,2 cm), Rolle (61 cm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)
1118 mm
Max. Drucklänge
13.4 m
Zulässige Medienstärke
0.08 mm - 1.5 mm
Max. Mediengröße
Rolle (111,8 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (111,8 cm)
Netzwerk
Netzwerk
Druckserver
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenpatrone (grün) ¦ 1 x Tintenpatrone (orange) ¦ 1 x Tintenpatrone (Vivid Light Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Vivid Magenta) ¦ 1 x Tintenpatrone (Gelb) ¦ 1 x Tintenpatrone (hell Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (Cyan) ¦ 1 x Tintenpatrone (mattschwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Photo schwarz) ¦ 1 x Tintenpatrone (Light Light Black) ¦ 1 x Tintenpatrone (Schwarz)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
75 Watt
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
19 Watt
Energierverbrauch Sleep
2 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1, Apple MacOS X 10.9.x
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)
47 dBA
Abmessungen und Gewicht
Breite
188 cm
Tiefe
66 cm
Höhe
122 cm
Gewicht
195 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.774,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.885,96*
€ 5.814,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.857,19*
€ 5.780,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.786,88*
€ 5.696,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.774,41*
€ 5.681,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C12C815321
ab € 1.388,97*
Zubehör
Epson
C12C815331
ab € 141,25*
Zubehör
Epson
CP03OSSECE40
ab € 1.154,07*
Zubehör
Epson
CP04OSSECE40
ab € 1.726,42*
Zubehör
Epson
CP05OSSECE40
ab € 2.295,33*
Zubehör
Epson
CP1EOSSECE40
ab € 692,00*
Zubehör
Epson
CP45OSSECE40
ab € 1.574,51*
Zubehör
Epson
C13S041385
ab € 54,92*
Zubehör
Epson
C13S041617
ab € 194,59*
Zubehör
Epson
C13S041619
ab € 361,42*
Zubehör
Epson
C13S041725
ab € 54,53*
Zubehör
Epson
C13S041595
ab € 74,33*
Zubehör
Epson
C13S042095
ab € 52,14*
Zubehör
Epson
C13S041719
ab € 66,40*
Zubehör
Epson
C13S041718
ab € 59,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.