Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T8381


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6242810
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T838140
EAN/GTIN:
     8715946542461
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Epson T8381 - 318.1 ml - Schwarz - original - Nachfülltinte - für WorkForce Pro WF-R5190, WF-R5190DTW, WF-R5690, WF-R5690DTWF, WF-R5690DTWFL
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
318.1 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Nachfülltinte
Ergiebigkeit
Bis zu 20000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson WorkForce Pro WF-R5190, WF-R5190 DTW BAM, WF-R5190 DTW Flex, WF-R5190 DTW Flex BAM, WF-R5190 DW BAM, WF-R5190DTW, WF-R5690 DTWF BAM, WF-R5690 DTWF Flex BAM, WF-R5690DTWF, WF-R5690DTWF Flex, WF-R5690DTWFL
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,23*
€ 116,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,62*
€ 116,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,40*
€ 106,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 203,15*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 112,44*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 243,04*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 137,68*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 112,97*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 243,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.