Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan XXL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Cyan XXL Ink Supply Unit
Epson Cyan XXL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605433
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T878240
EAN/GTIN:
     8715946542850
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-R5xxx
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
0.955 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,19*
€ 353,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,29*
€ 346,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T838140
ab € 75,69*
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 203,15*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 112,44*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 137,68*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 112,97*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 243,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.