Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Cyan XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Epson Cyan XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605430
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T838240
EAN/GTIN:
     8715946542478
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 40 °C
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-R5690DTWF - WorkForce Pro WF-R5690 DTWF - WorkForce Pro WF-R5190DTW - WorkForce Pro WF-R5190 DTW</li></ul>
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
OEM-Code
C13T838240
Ursprungsland
Japan
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
0.68 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 112,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,24*
€ 165,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,57*
€ 154,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T838140
ab € 75,69*
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 203,15*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 243,04*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 137,68*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 112,97*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 243,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.