Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Magenta XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Magenta XL Ink Supply Unit
Epson Magenta XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605431
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T838340
EAN/GTIN:
     8715946542485
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-R5690DTWF - WorkForce Pro WF-R5690 DTWF - WorkForce Pro WF-R5190DTW - WorkForce Pro WF-R5190 DTW</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T838340
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
0.68 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,13*
€ 202,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,52*
€ 185,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,98*
€ 170,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,68*
€ 163,84
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T838140
ab € 75,69*
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 203,15*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 112,44*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 243,04*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 112,97*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 243,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.