Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Black XXL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Epson Black XXL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605432
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T878140
EAN/GTIN:
     8715946542843
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-R5xxx
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
2.041 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,75*
€ 288,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,98*
€ 248,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,15*
€ 241,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T838140
ab € 75,69*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 112,44*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 243,04*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 137,68*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 112,97*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 243,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.