Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Yellow XL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Yellow XL Ink Supply Unit
Epson Yellow XL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     853-910249
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T838440
EAN/GTIN:
     8715946542492
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce Pro WF-R5690DTWF - WorkForce Pro WF-R5690 DTWF - WorkForce Pro WF-R5190DTW - WorkForce Pro WF-R5190 DTW</li></ul>
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie
Tintenstrahldrucker
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code
C13T838440
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
365 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
0.68 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 853
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 112,97*
€ 150,71*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 136,50*
€ 171,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 138,57*
€ 173,41*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 143,40*
€ 179,52*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 143,71*
€ 179,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 853
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,86*
€ 154,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,84*
€ 140,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,97*
€ 134,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 853
Versand: Lager 853
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 853
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T838140
ab € 75,69*
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 203,15*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 112,44*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 243,04*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 137,68*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T878440
ab € 243,90*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.