Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Yellow XXL Ink Supply Unit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Yellow XXL Ink Supply Unit
Epson Yellow XXL Ink Supply Unit
Artikel-Nr.:
     CIDE8-24605435
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T878440
EAN/GTIN:
     8715946542874
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Kompatibilität
WorkForce Pro WF-R5xxx
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Ursprungsland
Japan
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
0.982 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 243,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,29*
€ 345,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,71*
€ 299,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T838140
ab € 75,69*
Ähnlich
Epson
C13T878140
ab € 203,15*
Ähnlich
Epson
C13T838240
ab € 112,44*
Ähnlich
Epson
C13T878240
ab € 243,04*
Ähnlich
Epson
C13T838340
ab € 137,68*
Ähnlich
Epson
C13T878340
ab € 244,26*
Ähnlich
Epson
C13T838440
ab € 112,97*
Ähnlich
Ampertec
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.