Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Video Capture


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2718481
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     1VC108601001
EAN/GTIN:
     5052179399077
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapter Hosiden
Adapter S-VHS
Überspielen Sie Videos von VHS- und Festplattenrekordern, Settop-Boxen, Camcordern oder anderen Videogeräten auf Ihren Mac oder PC in das universelle Format H.264-Format. Die einfach zu bedienende Elgato Video Capture Software führt Sie durch alle Schritte - von der Verbindung des Videogeräts bis hin zur Auswahl, wo Sie das Video später betrachten oder nutzen möchten. Es gibt keinen einfacheren Weg, Videos zu digitalisieren um sie direkt auf dem Computer abzuspielen, mit iPad oder iPhone zu synchronisieren, zu YouTube hochzuladen oder in iMovie bzw. Windows Live Movie Maker zu bearbeiten. Im Lieferumfang von Elgato Video Capture ist die Elgato Video Capture Software für Mac und Windows-PCs.
Elgato Video Capture - Videoaufnahmeadapter - USB 2.0 - NTSC, SECAM, PAL, PAL 60
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Videoaufnahmeadapter
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x A/V-Kabel ¦ 1 x SCART-Adapter
Gerätefunktionen
Stromversorgung über USB
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Elgato Video Capture 1.0
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher
Details der Systemanforderungen
Core Duo RAM 512 MB
Zusätzliche Anforderungen
CD-ROM, USB 2.0-Port
Video
Leistungsmerkmale
USB 2.0-Kompatibilität, YouTube-Aufzeichnungsmodus
Schnittstellen Typ
S-Video-Eingang, Composite-Video-Eingang, USB 2.0
Analoges Videosignal
S-Video, Composite Video
Analoges Videoformat
NTSC, SECAM, PAL, PAL 60
Audioeingabeunterstützung
Standard
Digital-Video-Format
MPEG-4, H.264
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
640 x 480, 640 x 360
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x Audio / Video - Composite-Video/Audio-Eingang - RCA x 3 ¦ 1 x Video - S-Video-Eingang - 4-poliger mini-DIN
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,68*
€ 109,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSMANN Electronic
DA-81002
ab € 29,87*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B0B370
ab € 269,08*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B09370
ab € 145,56*
Ähnlich
Asus
90LM04P1-B02370
ab € 223,90*
Ähnlich
Asus
90LM03I1-B01370
ab € 304,53*
Ähnlich
Asus
90LJ00F0-B00270
ab € 918,34*
Ähnlich
Asus
90LM0631-B01170
ab € 162,64*
Ähnlich
Asus
90LM063V-B01170
ab € 315,56*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B02370
ab € 160,36*
Ähnlich
Asus
90LM04S0-B01110
ab € 264,45*
Ähnlich
Asus
90LM06E0-B01170
ab € 293,77*
Ähnlich
Asus
90LM03H0-B01K70
ab € 2.667,96*
Ähnlich
Asus
90LM06N0-B01I70
ab € 2.597,58*
Ähnlich
Asus
90LM0720-B01170
ab € 422,86*
Ähnlich
Asus
PA169CDV
ab € 840,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.