Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

goobay USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     767-SO-63209
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     50953
EAN/GTIN:
     4040849509537
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Kabel USB A Stecker zu USB B Stecker. Zum Anschluss z.B. von Druckern, Scannern oder externen Speichermedien an einem PC oder MAC.
goobay - USB-Kabel - USB Typ B (M) zu USB (M) - USB 2.0 - 1.8 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Grau
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-poliger USB Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
676
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,41*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 3,17*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,71*
€ 12,42*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,89*
€ 28,62*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
45740
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50767
ab € 0,92*
Zubehör
Goobay
50960
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay
50961
ab € 1,59*
Zubehör
Goobay
50831
ab € 1,46*
Zubehör
Goobay
50796
ab € 1,80*
Zubehör
Goobay
50797
ab € 2,50*
Zubehör
Goobay
50798
ab € 3,57*
Zubehör
Goobay
50833
ab € 2,60*
Zubehör
Goobay
50768
ab € 1,27*
Zubehör
Goobay
50769
ab € 1,58*
Zubehör
Goobay
50832
ab € 1,87*
Zubehör
Goobay
50962
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.