Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Exatravel Notebook-Tasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4929312
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55734E
EAN/GTIN:
     3130630557340
Suchbegriffe:
Computerkoffer
Laptop-Koffer
Laptopkoffer
Notebook-Koffer
Modernes Material, hergestellt aus 80% recyceltem Polypropylen. Leicht und strapazierfähig, diese Multifunktionstasche ist mit einer Ordnungsmappe, einem Laptopfach und zusätzliche Fâcher für Dockumenten ausgerüstet. Geeignet für den Transport von einem Laptop bis 15 Zoll (38x26x5)Innentaschen mit Reißverschluss und Stiftehalterungen. Mit Tragegriff, Schultergurt und Clip-Verschluss aus Metall.
Exacompta Exatravel - Notebook-Tasche - 38.1 cm (15") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Tasche
Produktmaterial
Polypropylen
Breite
38 cm
Höhe
26 cm
Notebook-Kompatibilität
38.1 cm (15")
Zusätzliche Fächer
Dokumente, persönliche Gegenstände
Farbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
55180E
ab € 41,94*
Zubehör
Exacompta
55981E
ab € 3,29*
Zubehör
Exacompta
55380E
ab € 4,46*
Zubehör
Exacompta
56189E
ab € 32,41*
Zubehör
Exacompta
56187E
ab € 42,19*
Zubehör
Exacompta
4844E
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.