Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Rack - Kabelführungssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-4750687
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7580A
EAN/GTIN:
     0731304300816
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Umfassende Auswahl an Zubehör für die Organisation von Strom- oder Datenkabeln im Rack oder Gehäuse.
APC - Rack - Kabelführungssatz - Schwarz - 42HE (Packung mit 2) - für NetShelter SX
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.7 cm
Tiefe
16 cm
Höhe
177.8 cm
Gewicht
4.09 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack - Kabelführungssatz
Höhe (Rack-Einheiten)
42HE
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Vertikale Ausrichtung
Montagekit
Mitgeliefert
Kennzeichnung
RoHS, REACH
TAA-kompatibel
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC NetShelter SX
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,23*
€ 360,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,71*
€ 357,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,84*
€ 346,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,24*
€ 334,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,56*
€ 300,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AR7582A
ab € 37,61*
Sonstiges
APC
AR7581A
ab € 97,25*
Sonstiges
APC
AR7586
ab € 108,45*
Sonstiges
APC
AR7589
ab € 122,28*
Sonstiges
APC
AR7540
ab € 24,17*
Sonstiges
APC
AR7540100
ab € 238,09*
Sonstiges
APC
AR7717A
ab € 240,37*
Sonstiges
APC
AR7585
ab € 279,46*
Sonstiges
APC
AR7588
ab € 289,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.