Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex TOPGRIP Universal Thin Client Holder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-3712893
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     32362
EAN/GTIN:
     0805410323622
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Der Dataflex Top Grip Universelle Thin Client Halter ist durch seine ein- und ausschiebbare Teile höhen- und breitenverstellbar und damit für fast alle Thin Clients und Ultra Small Form Factors geeignet. Das einzigartige Rail System macht es möglich, den Halter sowohl vertikal als auch horizontal zu montieren.
Dataflex TOPGRIP Universal Thin Client Holder - Halterung für Systemeinheit - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.5 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
4.5 cm
Farbe
Silber
Produkttyp
Halterung für Systemeinheit
Produktmaterial
Stahl
Packungsinhalt
Schrauben
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
10 kg
Weitere Suchbegriffe: cpu halter dataflex, cpu halter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,46*
€ 66,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,45*
€ 65,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
32.183
€ 47,93*
Zubehör
Dataflex
32.302
€ 93,41*
Zubehör
Dataflex
32.303
€ 93,48*
Zubehör
Dataflex
32.312
€ 65,36*
Zubehör
Dataflex
32.313
€ 65,08*
Zubehör
Dataflex
32.322
€ 87,72*
Zubehör
Dataflex
32.323
€ 87,79*
Zubehör
Dataflex
52.990
€ 13,85*
Zubehör
Dataflex
52.432
€ 71,91*
Zubehör
Dataflex
52.422
€ 73,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.