Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412NGMLE System-Gebläseeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2039711
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412 NGMLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412NGMLE - System-Gebläseeinheit - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
2050 U/min
Lüfterdurchmesser
80 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
19 dBA
Luftstrom
45 m³/h (26.5 cfm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 0,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,11*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,86*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,84*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 26,19*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,62*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 6,37*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.