Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 8412NGLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1536851
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8412NGLE
EAN/GTIN:
     4014619609727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 8412NGLE - System-Gebläseeinheit - 80 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
8 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
95 g
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
80 mm
Geräuschpegel
12 dBA
Luftstrom
33 m³/h (19,4 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 0,55*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 4,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 4,84*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,83*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 26,21*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 5,60*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 6,36*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 2,44*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,10*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,24*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.