Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-GO Caparo 4 Twin Monitorarm Gasfeder 3-9kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     990I-RGOVLCA4TWSI
Hersteller:
     R-Go Tools
Herst.-Nr.:
     RGOVLCA4TWSI
EAN/GTIN:
     8719274491064
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Modularer Monitorarm für zwei Monitore
Der R-Go Caparo Twin Monitorarm ist die nachhaltige Lösung für die Arbeit mit zwei Monitoren. Beide Scharnierarme machen die Monitore individuell leicht in der Tiefe verstellbar und schwenkbar. Sie können die Monitore separat in der Höhe verstellen. Durch die Dynamic Counterbalance Technology ist ein Monitor mit einem Gewicht bis zu 6kg leicht mit einer Hand in der Höhe verstellbar.

Features
  • Zertifiziert 100% zirkulär
  • Modularer Aufbau
  • Vollständig anpassbar
  • Mit patentierten SMART-Funktionen
  • Holländisches Design
  • Integriertes Kabelmanagement

Details
  • Fassungsvermögen (in kg): 3-9 kg
  • Bildschirmdiagonale: = 26"
  • Schreibtischhalterung: 2-in-1: Klemme (0-55 mm): Oberkantenklemme (Standard), Tüllenklemme (Ø 60, 80)
  • Andere Optionen: intuitiver Rotationsstopp, erfasst und verlegt Kabel außer Sichtweite, werkzeuglose Montage, funktioniert mühelos
  • VESA: 75x75 mm und 100x100 mm
  • Art der Feder: Gasfeder
  • Einstellbar in der Tiefe: ja
  • In der Höhe verstellbar: ja
  • Neigen: 40°
  • Drehen: 360°
  • Schwenken: 180°
  • Gewicht: 4577 g
  • Produkt-Material: Aluminium
  • Farbe: mattes silber
  • Serie: Caparo 4
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, r-go monitorarm, bildschirm schwenkarm, bildschirmständer schwarz, R-GO, Ergonomie, Ergonomie am Arbeitsplatz, Ergonomie im Büro, Arbeitsplatz Ergonomie, Monitorhalter, Monitorhalterung, Schwenkarm, Bildschirmarm, Dual Monitorarm, Multiscreen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,95*
ab € 144,41*
€ 188,37*
Lager 990
unbekannt
€ 3,90*
ab € 218,25*
€ 254,07*
€ 6,78*
ab € 217,61*
€ 254,19*
Frei Haus
ab € 221,08*
€ 257,31*
1 Tag
4
€ 7,50*
ab € 226,10*
€ 261,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 990
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,07*
€ 302,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,94*
€ 296,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,67*
€ 270,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,82*
€ 268,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 990
Versand: Lager 990
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 990
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOBA04SBBL
ab € 91,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,62*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCA04SBBL
ab € 217,83*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4EASI
ab € 104,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOZE04SBBL
ab € 118,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4EASI
ab € 64,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.